DIN6912 M12X150 08.8 ZN Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB12X150PF8Z
Rubix:553408
Hersteller:006912.08100.0120.150
EAN:4043952488591


Technische Zusammenfassung
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 6912 |
Produktdetails : DIN6912 M12X150 08.8 ZN Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
DIN 6912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant niedriger Kopf, mit Schlüsselführung Abmessung: M 12 x 150
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6965 g |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 6912 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
218,19 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
259,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
150 mm
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Durchmesser, metrisch
M12