Innensechskantschraube Spartex CHCTB10X40PF8Z, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 40 mm | Norm: DIN 6912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB10X40PF8Z
Rubix:101106
Hersteller:006912.08100.0100.040
EAN:4043952488263


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 6912 |
Produktdetails : DIN6912 M10X40 08.8 ZN Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
DIN 6912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant niedriger Kopf, mit Schlüsselführung Abmessung: M 10 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2850 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 6912 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Durchmesser, metrisch
m10