DIN6912 M6X30 08.8 ZN Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB6X30PF8Z
Rubix:158003
Hersteller:006912.08100.0060.030
EAN:4043952487860


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 6912 |
Produktdetails : DIN6912 M6X30 08.8 ZN Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
DIN 6912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant niedriger Kopf, mit Schlüsselführung Abmessung: M 6 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 730 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 6912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M6