DIN912 M8X80/80 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC8X80EF8Z
Rubix:533373
Hersteller:000912.08106.0080.080
EAN:4043952180983


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M8X80/80 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 Gewinde bis Kopf galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7400 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M8