Referenzen
Spartex:CHC36X200PF12
Rubix:134282
Hersteller:000912.12000.0360.200
EAN:4043952160688

Produktdetails : DIN912 M36X200 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 36 x 200
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2030 g |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
200 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M36
