Referenzen
Spartex:CHC30X110PF12
Rubix:95021
Hersteller:000912.12000.0300.110
EAN:4043952160060

Produktdetails : DIN912 M30X110 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 30 x 110
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 855 g |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Abdruckgröße | sw22 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M30
