Innensechskantschraube Spartex CHC22X160PF12, Durchmesser, metrisch: M22 | Länge: 160 mm | Norm: DIN 912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC22X160PF12
Rubix:534574
Hersteller:000912.12000.0220.160
EAN:4043952159149

Produktdetails : DIN912 M22X160 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 22 x 160
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 576 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 912 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m22 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,06 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
84,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
160 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
22 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m22
