Referenzen
Spartex:CHC20X35PF12
Rubix:534465
Hersteller:000912.12000.0200.035
EAN:4043952158531

Produktdetails : DIN912 M20X35 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 20 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3475 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,62 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
51,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20
