Innensechskantschraube Spartex CHCFIN14X80X1,5PF12, Durchmesser, metrisch: M14 | Länge: 80 mm | Norm: DIN 912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCFIN14X80X1,5PF12
Rubix:533846
Hersteller:000912.12005.0141.080
EAN:4043952758649

Produktdetails : ISO12474 M14X1.5X80 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
DIN 912 12.9 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 14 x1,5 x 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5650 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 912 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m14 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,47 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
86,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
14 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m14
