ISO12474 M14X1.5X60 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCFIN14X60X1,5PF12
Rubix:533845
Hersteller:000912.12005.0141.060
EAN:4043952758632

Produktdetails : ISO12474 M14X1.5X60 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
DIN 912 12.9 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 14 x1,5 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4500 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m14 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M14
