ISO12474 M14X1.5X45 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCFIN14X45X1,5PF12
Rubix:533842
Hersteller:000912.12005.0141.045
EAN:4043952162385

Produktdetails : ISO12474 M14X1.5X45 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
DIN 912 12.9 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 14 x1,5 x 45
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3450 g |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,17 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
56,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M14
