ISO12474 M12X1.5X50 12.9. Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCFIN12X50X1,5PF12
Rubix:463608
Hersteller:000912.12005.0121.050
EAN:4043952162316

Produktdetails : ISO12474 M12X1.5X50 12.9. Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
DIN 912 12.9 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 12 x1,5 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5610 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- spartex:CHC12X1,5X50PF12ISO
- rubix:3649707
- hersteller:012474.12000.0121.050
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
0,69 € exkl. MwSt./ Stück
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12
