Innensechskantschraube Spartex CHCFIN10X50X1PF12, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 50 mm | Norm: DIN 912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCFIN10X50X1PF12
Rubix:533405
Hersteller:000912.12005.0102.050
EAN:4043952162163

Produktdetails : DIN912 M10X1X50 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
DIN 912 12.9 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 10 x1 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4030 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 912 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
10 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m10
