Referenzen
Spartex:CHC42X180PF10
Rubix:535521
Hersteller:000912.10000.0420.180
EAN:4043952151877

Produktdetails : DIN912 M42X180 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 42 x 180
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2640 g |
|---|---|
| Länge | 180 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M42 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
180 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M42
