Referenzen
Spartex:CHC12X25PF10
Rubix:101116
Hersteller:000912.10000.0120.025
EAN:4043952147566

Produktdetails : DIN912 M12X25 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3570 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12
