Referenzen
Spartex:CHC8X45PF10
Rubix:172875
Hersteller:000912.10000.0080.045
EAN:4043952146705

Produktdetails : DIN912 M8X45 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 45
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4580 g |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M8
