Innensechskantschraube Spartex CHC6X25PF10, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 25 mm | Norm: DIN 912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC6X25PF10
Rubix:4406
Hersteller:000912.10000.0060.025
EAN:4043952146279

Produktdetails : DIN912 M6X25 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 701 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 912 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
6 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m6
