DIN912 M14X120 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC14X120PF10Z
Rubix:533858
Hersteller:000912.10100.0140.120
EAN:4043952702321


Technische Zusammenfassung
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M14X120 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 14 x 120
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7950 g |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
120 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M14