DIN912 M12X180 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC12X180PF10Z
Rubix:533686
Hersteller:000912.10100.0120.180
EAN:4043952153697


Technische Zusammenfassung
| Länge | 180 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M12X180 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 180
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4105 g |
|---|---|
| Länge | 180 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,02 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
70,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
Länge
180 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12