Referenzen
Spartex:CHC16X80PF10Z
Rubix:534210
Hersteller:000912.10100.0160.080
EAN:4043952153970


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M16X80 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 16 x 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3850 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16