Innensechskantschraube Spartex CHC12X100PF10Z, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 100 mm | Norm: DIN 912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC12X100PF10Z
Rubix:533632
Hersteller:000912.10100.0120.100
EAN:4043952153611


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 912 |
Produktdetails : DIN912 M12X100 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4125 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 912 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,66 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
55,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
12 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m12