Referenzen
Spartex:CHC30X110PF8Z
Rubix:534999
Hersteller:000912.08100.0300.110
EAN:4043952179963


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M30X110 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 30 x 110
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 855 g |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Abdruckgröße | sw22 |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M30