Referenzen
Spartex:CHC42X150PF8
Rubix:535515
Hersteller:000912.08000.0420.150
EAN:4043952172407

Produktdetails : DIN912 M42X150 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 42 x 150
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2310 g |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M42 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
150 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M42
