Referenzen
Spartex:CHC30X300PF8
Rubix:160696
Hersteller:000912.08000.0300.300
EAN:4043952170618

Produktdetails : DIN912 M30X300 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 30 x 300
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1905 g |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Abdruckgröße | sw22 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
300 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M30
