Referenzen
Spartex:CHC24X240PF8
Rubix:534719
Hersteller:000912.08000.0240.240
EAN:4043952169513

Produktdetails : DIN912 M24X240 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 24 x 240
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 940 g |
|---|---|
| Länge | 240 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
240 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M24
