Referenzen
Spartex:CHC18X350PF8
Rubix:534309
Hersteller:000912.08000.0180.350
EAN:4043952168288

Produktdetails : DIN912 M18X350 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 18 x 350
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 747 g |
|---|---|
| Länge | 350 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,61 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
147,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
350 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M18
