Referenzen
Spartex:CHC12X240PF8
Rubix:171748
Hersteller:000912.08000.0120.240
EAN:4043952166802

Produktdetails : DIN912 M12X240 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 240
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5650 g |
|---|---|
| Länge | 240 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,07 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
78,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
240 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12
