Referenzen
Spartex:CHC12X190PF8
Rubix:5571
Hersteller:000912.08000.0120.190
EAN:4043952166758

Produktdetails : DIN912 M12X190 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 190
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9050 g |
|---|---|
| Länge | 190 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
190 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12
