Referenzen
Spartex:CHC10X240PF8
Rubix:5234
Hersteller:000912.08000.0100.240
EAN:4043952166307

Produktdetails : DIN912 M10X240 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 240
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8600 g |
|---|---|
| Länge | 240 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
240 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10
