Referenzen
Spartex:CHC5X160PF8
Rubix:532864
Hersteller:000912.08000.0050.160
EAN:4043952164723

Produktdetails : DIN912 M5X160 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 160
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2620 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
160 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M5
