Innensechskantschraube Spartex CHC5X100PF8, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 100 mm | Norm: DIN 912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC5X100PF8
Rubix:3913
Hersteller:000912.08000.0050.100
EAN:4043952164600

Produktdetails : DIN912 M5X100 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3320 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 912 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
5 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m5
