Referenzen
Spartex:CHC3X40PF8
Rubix:3468
Hersteller:000912.08000.0030.040
EAN:4043952164006

Produktdetails : DIN912 M3X40 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 3 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 226 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Abdruckgröße | sw2,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M3
