DIN912 M6X20 8.8 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC6X20PF8G321A
Rubix:647246
Hersteller:000912.08320.0060.020
EAN:4043952793879

Produktdetails : DIN912 M6X20 8.8 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant Zinklamellenbeschichtet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 634 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,55 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
29,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M6
