Referenzen
Spartex:CHC30X85PF8Z
Rubix:828912
Hersteller:000912.08100.0300.085
EAN:4043952801161


Technische Zusammenfassung
| Länge | 85 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M30X85 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 710 g |
|---|---|
| Länge | 85 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Abdruckgröße | sw22 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
85 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M30