Referenzen
Spartex:CHC8X270PF8Z
Rubix:533301
Hersteller:000912.08100.0080.270
EAN:4043952177136


Technische Zusammenfassung
| Länge | 270 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M8X270 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 270
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11500 g |
|---|---|
| Länge | 270 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
265,58 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
316,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
270 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M8