Referenzen
Spartex:CHC36X200PF8Z
Rubix:535325
Hersteller:000912.08100.0360.200
EAN:4043952180297


Technische Zusammenfassung
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M36X200 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 36 x 200
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2030 g |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
200 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M36