Referenzen
Spartex:CHC30X190PF8Z
Rubix:535041
Hersteller:000912.08100.0300.190
EAN:4043952180044


Technische Zusammenfassung
| Länge | 190 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M30X190 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 30 x 190
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1295 g |
|---|---|
| Länge | 190 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Abdruckgröße | sw22 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
190 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M30