Referenzen
Spartex:CHC24X100PF8Z
Rubix:6356
Hersteller:000912.08100.0240.100
EAN:4043952179437


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M24X100 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 24 x 100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 47100 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M24