Referenzen
Spartex:CHC22X100PF8Z
Rubix:534556
Hersteller:000912.08100.0220.100
EAN:4043952179284


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M22X100 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 22 x 100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39600 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M22 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,09 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
32,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M22