Referenzen
Spartex:CHC18X90PF8Z
Rubix:534359
Hersteller:000912.08100.0180.090
EAN:4043952178782


Technische Zusammenfassung
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M18X90 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 18 x 90
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5675 g |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,01 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
39,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M18