Referenzen
Spartex:CHC12X210PF8Z
Rubix:533704
Hersteller:000912.08100.0120.210
EAN:4043952177945


Technische Zusammenfassung
| Länge | 210 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M12X210 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 210
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5161,75 g |
|---|---|
| Länge | 210 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
210 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12