Referenzen
Spartex:CHC10X110PF8Z
Rubix:144106
Hersteller:000912.08100.0100.110
EAN:4043952177372


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M10X110 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 110
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7740 g |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10