Referenzen
Spartex:CHC8X170PF8Z
Rubix:646761
Hersteller:000912.08100.0080.170
EAN:4043952774656


Technische Zusammenfassung
| Länge | 170 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M8X170 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 170 VE=S (100 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7510 g |
|---|---|
| Länge | 170 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
170 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
8 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M8