Referenzen
Spartex:CHC6X90PF8Z
Rubix:4605
Hersteller:000912.08100.0060.090
EAN:4043952176498


Technische Zusammenfassung
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M6X90 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 90
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4400 g |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M6