Referenzen
Spartex:CHC3X6PF8Z
Rubix:3316
Hersteller:000912.08100.0030.006
EAN:4043952175453


Technische Zusammenfassung
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M3X6 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 3 x 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 71 g |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw2,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | PH |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
6 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
3 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M3