Innensechskantschraube Spartex CHCFIN10X16X1PF8, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 16 mm | Norm: DIN 912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCFIN10X16X1PF8
Rubix:533398
Hersteller:000912.08005.0102.016
EAN:4043952175170

Produktdetails : ISO12474 M10X1X16 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
DIN 912 8.8 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant metrisches Feingewinde Abmessung: M 10 x1 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4180 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 912 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
10 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m10
