ISO12474 M10X1.25X30 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCFIN10X30X1,25PF8
Rubix:533391
Hersteller:000912.08005.0101.030
EAN:4043952175156

Produktdetails : ISO12474 M10X1.25X30 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
DIN 912 8.8 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant metrisches Feingewinde Abmessung: M 10 x1,25x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5580 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10
