ISO12474 M12X1.5X25 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCFIN12X25X1,5PF8
Rubix:533622
Hersteller:000912.08005.0121.025
EAN:4043952175262

Produktdetails : ISO12474 M12X1.5X25 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
DIN 912 8.8 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant metrisches Feingewinde Abmessung: M 12 x1,5 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3570 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,29 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
30,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12
