ISO12474 M8X1X25 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCFIN8X25X1PF8
Rubix:533179
Hersteller:000912.08005.0081.025
EAN:4043952175071

Produktdetails : ISO12474 M8X1X25 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
DIN 912 8.8 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant metrisches Feingewinde Abmessung: M 8 x1 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3000 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,84 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
21,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M8
