3410006070 Schrank Q-Pegasus 1955x900x615 3FB

Schrank Q-Pegasus 1955x900x615 3FB

Siehe technische Informationen

Referenzen

Asecos:9900029878
Rubix:1112251
EAN:4054923037809
3410006070 Schrank Q-Pegasus 1955x900x615 3FB

Produktdetails : 3410006070 Schrank Q-Pegasus 1955x900x615 3FB


Gefahrstoffschrank Q-PEGASUS-90, mit 3 Fachböden • Außenkorpus: aus kunststoffbeschichtetem Feinstahlblech • Innenkorpus: aus chemisch-resistenten Spezialplatten • Struktur-Pulverbeschichtung: Korpus RAL 7016 anthrazit, Türen in RAL 1004 goldgelb • Brandschutzdämmung: mit hochwertigen Fugendichtungen • Türen: 3-fache Türaufhängung, zwei Türen lassen sich mit einer Hand bedienen, Türen arretieren in der serienmäßigen Türfeststellanlage, für ein sicheres Ein-/Auslagern der Gebinde, abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließ-Zustandsanzeige (rot/grün) • Schließautomatik: nach ca. 60 Sekunden werden die arretierten Türen gelöst, optisches und akustisches Warnsignal vor der Türschließung • Erdungsanschluss: im Dachbereich • Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert • Transport: integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Sockelblende • Aufstellung: Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten • Sicherheit: Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft • Kennzeichnung: gemäß DIN EN 14470-1 Lieferung: Schrank mit 3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz (75 kg Tragkraft), 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR. Hinweis: Zur sicheren Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode94032080
3.600,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.284,76 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage